text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Plateau diamanté 110/90X55X22,23


Les meules boisseau Tyrolit STANDARD permettent d'obtenir de très bons taux d'enlèvement de matière et une très bonne durée de vie pour les travaux de meulage sur de grandes surfaces. La meule boisseau disponible pour la pierre est particulièrement adaptée au ponçage des cicatrices sur les surfaces de béton exposées, au biseautage et au préponçage des d

Numéro d'article 4O859724
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Granulation 16
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Granulation 16
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Model 11BT

La description

Les meules boisseau Tyrolit STANDARD permettent d'obtenir de très bons taux d'enlèvement de matière et une très bonne durée de vie pour les travaux de meulage sur de grandes surfaces. La meule boisseau disponible pour la pierre est particulièrement adaptée au ponçage des cicatrices sur les surfaces de béton exposées, au biseautage et au préponçage des dalles en pierre artificielle et en terrazzo, ainsi qu'au ponçage de surface sur le marbre, l'ardoise et le granit. Pour la fixation de l'outil, vous avez le choix entre les alésages 22, 23 et le filetage M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de max. 50 m/s.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O859724
EAN 9003178956798
UBB 500572031713
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 895679
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.