text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Plateau diamanté 110/90X55X22,23


Les meules boisseau Tyrolit STANDARD atteignent de très bons taux d'enlèvement de matière et une très bonne durée de vie pour les travaux de meulage sur de grandes surfaces. La meule boisseau disponible pour l'acier convient également parfaitement au ponçage des arêtes, au biseautage et au ponçage des cordons de soudure. Pour la fixation de l'outil, vou

Numéro d'article 2E032705
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Granulation 36
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Granulation 36
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 11BT

La description

Les meules boisseau Tyrolit STANDARD atteignent de très bons taux d'enlèvement de matière et une très bonne durée de vie pour les travaux de meulage sur de grandes surfaces. La meule boisseau disponible pour l'acier convient également parfaitement au ponçage des arêtes, au biseautage et au ponçage des cordons de soudure. Pour la fixation de l'outil, vous avez le choix entre les alésages 22, 23 et le filetage M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de max. 50 m/s.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E032705
EAN 9003178956699
UBB 500572032059
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 895669
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.