text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Plateau diamanté 110/90X55X22,23


Pour des applications exigeantes sur la pierre Pour le meulage des aspérités sur des surfaces de béton de parement, le chanfreinage et le pré-meulage de pierre artificielle et de plaques de terrasse, ainsi que le surfaçage sur du marbre, de l’ardoise et du granit Grosseur de grain 16 – 46 pour rectification d'ébauche Grosseur de grain 60 – 220 pour rectification fine Utiliser une protection spéciale pour les meules boisseaux Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s Taux d'enlèvement optimal, pour des travaux de meulage de grandes surfaces Robuste et extrêmement durable Carbure de silicium pour les meilleurs résultats sur la pierre et matériaux à copeaux courts

Numéro d'article 1Y585843
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Granulation 120
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Granulation 120
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Code Douanier 68042212
Model 11BT
Type Cup Wheel

La description

Pour des applications exigeantes sur la pierre Pour le meulage des aspérités sur des surfaces de béton de parement, le chanfreinage et le pré-meulage de pierre artificielle et de plaques de terrasse, ainsi que le surfaçage sur du marbre, de l’ardoise et du granit Grosseur de grain 16 – 46 pour rectification d'ébauche Grosseur de grain 60 – 220 pour rectification fine Utiliser une protection spéciale pour les meules boisseaux Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s Taux d'enlèvement optimal, pour des travaux de meulage de grandes surfaces Robuste et extrêmement durable Carbure de silicium pour les meilleurs résultats sur la pierre et matériaux à copeaux courts

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y585843
EAN 9003173173077
UBB 500572031226
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 317307
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.