text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Plateau diamanté 110/90X55X22,23


Les meules boisseau Tyrolit STANDARD permettent d'obtenir de très bons taux d'enlèvement de matière et une très bonne durée de vie pour les travaux de meulage sur de grandes surfaces. La meule boisseau disponible pour l'acier convient également parfaitement au ponçage des arêtes, au biseautage et au ponçage des cordons de soudure. Pour la fixation de l'

Numéro d'article 0M372592
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Granulation 16
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Granulation 16
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque TYROLIT
Model 11BT

La description

Les meules boisseau Tyrolit STANDARD permettent d'obtenir de très bons taux d'enlèvement de matière et une très bonne durée de vie pour les travaux de meulage sur de grandes surfaces. La meule boisseau disponible pour l'acier convient également parfaitement au ponçage des arêtes, au biseautage et au ponçage des cordons de soudure. Pour la fixation de l'outil, vous avez le choix entre les alésages 22, 23 et le filetage M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de max. 50 m/s.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M372592
EAN 9003178956781
UBB 500572031481
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 895678
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.