text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Plateau diamanté 110/90X55X22,23


Les meules boisseau Tyrolit PREMIUM atteignent les taux d'enlèvement de matière les plus élevés et la durée de vie la plus longue pour les travaux de meulage sur de grandes surfaces. La meule boisseau PREMIUM, spécialement conçue pour l'acier, convient également parfaitement au ponçage des arêtes, au biseautage et au ponçage des cordons de soudure. Pour

Numéro d'article 3O937770
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Granulation 16
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Granulation 16
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

La description

Les meules boisseau Tyrolit PREMIUM atteignent les taux d'enlèvement de matière les plus élevés et la durée de vie la plus longue pour les travaux de meulage sur de grandes surfaces. La meule boisseau PREMIUM, spécialement conçue pour l'acier, convient également parfaitement au ponçage des arêtes, au biseautage et au ponçage des cordons de soudure. Pour la fixation de l'outil, vous avez le choix entre les modèles d'alésage 22, 23 et le modèle de filetage M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de max. 50 m/s.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3O937770
EAN 9003173101834
UBB 500572031309
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 310183
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.