text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Plateau diamanté 100X18X22,23/16


Avec cette meule, nous garantissons une sélection sur mesure d'oxydes d'aluminium de haute performance avec des systèmes de liants spéciaux. Cela permet une utilisation universelle sur tous les aciers fortement alliés et HSS. Avec un mélange d'oxyde d'aluminium fritté, par exemple 454A, il est possible d'atteindre le taux d'enlèvement de matière maximal

Numéro d'article 9S933539
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 18
Diamètre de disque (mm) 100
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 18
Diamètre de disque (mm) 100
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Model STS-D

La description

Avec cette meule, nous garantissons une sélection sur mesure d'oxydes d'aluminium de haute performance avec des systèmes de liants spéciaux. Cela permet une utilisation universelle sur tous les aciers fortement alliés et HSS. Avec un mélange d'oxyde d'aluminium fritté, par exemple 454A, il est possible d'atteindre le taux d'enlèvement de matière maximal pour les meules à liant vitrifié. Les outils CBN liés à la résine, tels que le VIB STAR, permettent d'améliorer les performances.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9S933539
EAN 9003174943396
UBB 500572085438
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 494339
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.