text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Pierre à dresseur 24X13X200


Grâce à la recette et à la méthode de fabrication propres à Tyrolit, la meule brute PREMIUM pour métaux non ferreux atteint les meilleures valeurs de meulage dans l'application quotidienne. Le blocage de l'outil est évité, ce qui réduit l'encrassement ou l'émoussement de l'outil. Même à très faible pression, la meule atteint une agressivité très élevée,

Numéro d'article 6Q379135
Largeur 24
Forme Rectangulaire
Épaisseur (mm) 13
Longueur (mm) 200
Matériau Aluminium oxide
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 24
Forme Rectangulaire
Épaisseur (mm) 13
Longueur (mm) 200
Matériau Aluminium oxide
Granulation 600
Marque Tyrolit
Model 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

La description

Grâce à la recette et à la méthode de fabrication propres à Tyrolit, la meule brute PREMIUM pour métaux non ferreux atteint les meilleures valeurs de meulage dans l'application quotidienne. Le blocage de l'outil est évité, ce qui réduit l'encrassement ou l'émoussement de l'outil. Même à très faible pression, la meule atteint une agressivité très élevée, ce qui vous permet d'obtenir de meilleurs résultats avec moins d'efforts et dans les plus brefs délais.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q379135
EAN 9003175779536
UBB 500683137532
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 577953
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.