text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Molette de dressage 36X21X8


Ce kit de dressage est principalement utilisé pour les grandes meules d'établi à liant résine et surtout dans l'industrie de la fonderie. Les rouleaux en acier permettent un dressage et un affûtage efficaces de la meule. Le grand avantage de cet outil de dressage est qu'il peut être rapidement et facilement rééquipé avec des rouleaux de rechange.

Numéro d'article 3I087551
Diamètre d’axe (mm) 8
Diamètre rouleau (mm) 36
Modèle en T Non
Marque Tyrolit
Model 100 ARO S3610
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d’axe (mm) 8
Diamètre rouleau (mm) 36
Modèle en T Non
Marque Tyrolit
Model 100 ARO S3610

La description

Ce kit de dressage est principalement utilisé pour les grandes meules d'établi à liant résine et surtout dans l'industrie de la fonderie. Les rouleaux en acier permettent un dressage et un affûtage efficaces de la meule. Le grand avantage de cet outil de dressage est qu'il peut être rapidement et facilement rééquipé avec des rouleaux de rechange.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I087551
EAN 9003170744928
UBB 500683057342
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 74492
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.