text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Meules 664715


Ces meules cylindriques intérieures universelles en oxyde d'aluminium spécial sont utilisées pour le meulage des trous de passage et des trous d'alignement. Elles offrent des taux d'enlèvement de matière élevés et une excellente conservation de la forme. La spécification 89A60 est principalement utilisée pour les aciers doux et la spécification 89A80 pour les aciers trempés.

Numéro d'article 7U383248
Diamètre d'arbre (mm) 8
Diamètre de disque (mm) 25
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 8
Diamètre de disque (mm) 25
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 8
Adapté au bois Non
Adapté à la peinture Non
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Adapté aux spatules Non
Marque Tyrolit
Code Douanier 68042230
Type Grinding Wheel

La description

Ces meules cylindriques intérieures universelles en oxyde d'aluminium spécial sont utilisées pour le meulage des trous de passage et des trous d'alignement. Elles offrent des taux d'enlèvement de matière élevés et une excellente conservation de la forme. La spécification 89A60 est principalement utilisée pour les aciers doux et la spécification 89A80 pour les aciers trempés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7U383248
EAN 9003176647155
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 664715
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.