text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Meules 664574


Avec cette meule, nous garantissons une sélection sur mesure d'oxydes d'aluminium de haute performance avec des systèmes de liants spéciaux. Cela permet une utilisation universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Avec un mélange d'oxyde d'aluminium fritté, par exemple 454A, il est possible d'atteindre le taux d'enlèvement de matière maximal des meules à liant vitrifié. Les outils CBN liés à la résine, tels que le VIB STAR, permettent d'améliorer les performances.

Numéro d'article 9Q206905
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 50
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 50
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 46
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 127
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Autre
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Non
Adapté à une utilisation sèche Non
Marque Tyrolit
Code Douanier 68042230
Type Surface Grinding Wheel

La description

Avec cette meule, nous garantissons une sélection sur mesure d'oxydes d'aluminium de haute performance avec des systèmes de liants spéciaux. Cela permet une utilisation universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Avec un mélange d'oxyde d'aluminium fritté, par exemple 454A, il est possible d'atteindre le taux d'enlèvement de matière maximal des meules à liant vitrifié. Les outils CBN liés à la résine, tels que le VIB STAR, permettent d'améliorer les performances.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Q206905
EAN 9003176645748
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 664574
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.