text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Rebolos 590725


Tyrolit oferuje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek do wąskich i szerokich podziałek zębów dzięki dostosowanym grubościom sekcji diamentowych i kształtom rdzenia. Umożliwia to uzyskanie doskonałej geometrii powierzchni. Ten produkt jest dostępny dla wszystkich standardowych ostrzarek o średnicach 100-200 mm.

Numéro d'article 4V827059
Diâmetro do eixo (mm) 127
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 46
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Emballé par 1

Spécifications

Diâmetro do eixo (mm) 127
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 46
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 127
Adequado para madeira Não
Adequado para pintura Não
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura média
Adequado para enchimento Não
Marca Tyrolit
Código pautal 68042230
Type Grinding Disc

La description

Tyrolit oferuje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek do wąskich i szerokich podziałek zębów dzięki dostosowanym grubościom sekcji diamentowych i kształtom rdzenia. Umożliwia to uzyskanie doskonałej geometrii powierzchni. Ten produkt jest dostępny dla wszystkich standardowych ostrzarek o średnicach 100-200 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V827059
EAN 9003175907250
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 590725
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.