text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Meules 32X32X10


Ces meules cylindriques intérieures universelles en oxyde d'aluminium spécial sont utilisées pour le meulage des trous de passage et des trous d'alignement. Elles offrent des taux d'enlèvement de matière élevés et une excellente conservation de la forme. La spécification 89A60 est principalement utilisée pour les aciers doux et la spécification 89A80 po

Numéro d'article 1D819924
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 32
Diamètre de disque (mm) 32
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 32
Diamètre de disque (mm) 32
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 80
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 10
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Oui
Type de particule Autre
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Non
Adapté à une utilisation sèche Non
Marque Tyrolit

La description

Ces meules cylindriques intérieures universelles en oxyde d'aluminium spécial sont utilisées pour le meulage des trous de passage et des trous d'alignement. Elles offrent des taux d'enlèvement de matière élevés et une excellente conservation de la forme. La spécification 89A60 est principalement utilisée pour les aciers doux et la spécification 89A80 pour les aciers trempés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D819924
EAN 9003176647933
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 664793
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.