text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

TYROLIT Meules 300X30X76,2


Les meules alternatives sont principalement utilisées pour le ponçage grossier et fin dans la construction de machines et la fabrication de moules. L'objectif est d'obtenir des surfaces de pièces planes et droites. L'utilisation de meules très poreuses et d'oxydes d'aluminium spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèveme

Numéro d'article 3Q239875
Diamètre d'arbre (mm) 76.2
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 76.2
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 76.2
Adapté au bois Non
Adapté à la peinture Non
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Adapté aux spatules Non
Marque Tyrolit

La description

Les meules alternatives sont principalement utilisées pour le ponçage grossier et fin dans la construction de machines et la fabrication de moules. L'objectif est d'obtenir des surfaces de pièces planes et droites. L'utilisation de meules très poreuses et d'oxydes d'aluminium spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèvement de matière élevé. Des résultats de meulage exceptionnels sont obtenus grâce à des spécifications de nuance et de structure adaptées aux aciers non alliés et faiblement alliés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q239875
EAN 9003173659977
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 365997
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.