text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Meules 200X25X51


Lors de l'affûtage d'outils en carbure monobloc ou en carbure de tungstène, seules les meules en carbure de silicium doivent être utilisées. Grâce à la forme spéciale de leur grain, vous pouvez obtenir de bons résultats même sur des pièces extrêmement dures. Cette meule peut également être utilisée pour la fonte. Un jeu de douilles de réduction est incl

Numéro d'article 4G197638
Diamètre d'arbre (mm) 51
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 51
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 51
Adapté au bois Non
Adapté à la peinture Non
Type de particule Carbure de silicium
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Adapté aux spatules Non
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Lors de l'affûtage d'outils en carbure monobloc ou en carbure de tungstène, seules les meules en carbure de silicium doivent être utilisées. Grâce à la forme spéciale de leur grain, vous pouvez obtenir de bons résultats même sur des pièces extrêmement dures. Cette meule peut également être utilisée pour la fonte. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G197638
EAN 9003172635064
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 263506
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.