text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Meules 180X20X32


Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d

Numéro d'article 4I857607
Diamètre d'arbre (mm) 32
Diamètre de disque (mm) 180
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 32
Diamètre de disque (mm) 180
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Adapté au bois Non
Adapté à la peinture Non
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Adapté aux spatules Non
Marque Tyrolit
Type Grinding Disc

La description

Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d'obtenir des taux d'enlèvement de matière maximaux. La gamme de qualité supérieure suivante est la meule VIB STAR CBN à liant résine de Tyrolit.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I857607
EAN 9003172005225
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34074262
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.