text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

TYROLIT Brusné kotouče 125X22


Ce disque PREMIUM SCM XC est doté de la dernière génération de matériaux de conditionnement de surface. Il vous offre une grande flexibilité et des taux d'enlèvement de matière accrus, en particulier sur les surfaces en acier inoxydable et en métaux non ferreux. La structure ouverte empêche efficacement le colmatage et réduit la production de chaleur, ce qui se traduit par des durées d'immobilisation les plus longues possibles. En outre, ce disque est extrêmement convivial, car le centrage intégré n'autorise que de très faibles vibrations. En fonction de l'application, vous avez le choix entre différents grains : COARSE pour le nettoyage et le dérouillage, MEDIUM pour l'ébavurage léger et VERY FINE pour le travail avec des particules fines.

Cod Articol 5K895860
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12150
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 60
Ambalat la 1

Specificații

Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12150
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 60
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Jiný
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ne
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68053000
Type Grinding Disc

Descriere

Ce disque PREMIUM SCM XC est doté de la dernière génération de matériaux de conditionnement de surface. Il vous offre une grande flexibilité et des taux d'enlèvement de matière accrus, en particulier sur les surfaces en acier inoxydable et en métaux non ferreux. La structure ouverte empêche efficacement le colmatage et réduit la production de chaleur, ce qui se traduit par des durées d'immobilisation les plus longues possibles. En outre, ce disque est extrêmement convivial, car le centrage intégré n'autorise que de très faibles vibrations. En fonction de l'application, vous avez le choix entre différents grains : COARSE pour le nettoyage et le dérouillage, MEDIUM pour l'ébavurage léger et VERY FINE pour le travail avec des particules fines.

Numerele articolelor

Cod Articol 5K895860
EAN 9003173112434
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 34529707
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.