text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 6961 32X20 S6X40 46 P5


Les pointes PREMIUM montées sur céramique sont souvent le seul moyen d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès. Les pointes garantissent la plus longue durée de vie possible pour les travaux d'ébavurage, de biseautage et de cassage d'arêtes. Grâce à la coordination optimale de la performance des copeaux et

Numéro d'article T6370.340.046
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 32
Matériau Aluminium oxide
Granulation 46
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 32
Matériau Aluminium oxide
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 48
Type Ceramic Mounted Point

La description

Les pointes PREMIUM montées sur céramique sont souvent le seul moyen d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès. Les pointes garantissent la plus longue durée de vie possible pour les travaux d'ébavurage, de biseautage et de cassage d'arêtes. Grâce à la coordination optimale de la performance des copeaux et du résultat de surface à obtenir, les meilleurs résultats peuvent être obtenus sur une large gamme de qualités d'acier.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6370.340.046
EAN 9003170069618
UBB 500503096785
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 6961
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.