text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 4X8-3X30


Les meules sur tige en céramique PREMIUM conviennent parfaitement à l'usinage des aciers à outils à haute résistance et à la nuance efficace jusqu'aux plages de tolérance les plus basses. Ces outils se caractérisent par des temps d'arrêt maximaux pour les opérations d'ébavurage, de chanfreinage et de cassage d'arêtes. Grâce à la coordination optimale de

Numéro d'article 2J877343
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 30
Diamètre de l'alésage 4
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 3
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 30
Diamètre de l'alésage 4
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 3
Granulation 120
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Tête de meulage Oui
Marque Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

La description

Les meules sur tige en céramique PREMIUM conviennent parfaitement à l'usinage des aciers à outils à haute résistance et à la nuance efficace jusqu'aux plages de tolérance les plus basses. Ces outils se caractérisent par des temps d'arrêt maximaux pour les opérations d'ébavurage, de chanfreinage et de cassage d'arêtes. Grâce à la coordination optimale de la performance des copeaux et du résultat de surface à obtenir, les meilleurs résultats peuvent être obtenus sur des pièces en acier rapide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J877343
EAN 9003170020206
UBB 500572069358
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.