text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 40X10-6X40

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre (mm) 40
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6
Granulation 24
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Céramique
Tête de meulage Oui

La description

Dans les fonderies et dans le secteur de la fabrication de moules, l'emploi de meules sur tige vitrifiées est bien souvent la seule solution qui permette d'atteindre des pièces difficiles d'accès tout en améliorant les résultats en surface. Pour cela, les meules sur tige PREMIUM*** de TYROLIT offrent une durée de vie maximale, même pour les aciers trempés.Ces outils offrent en outre un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et qualité d'état de surface à obtenir. Vitesse de travail maximale : 50 m/s.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J058667
EAN 9003176676322
UBB 500572070570
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 667632
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.