text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 3X9-3X30


Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes Grosseur de grain 24 – 46 pour rectification d'ébauche Grosseur de grain 60 – 90 pour rectification fine Respecter les différents degrés de dureté selon les spécifications : •O : pour une forte agressivité •P : utilisation universelle Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s Offrent un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et résultats en surface à obtenir Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès Idéales pour les aciers non alliés grâce au liant vitrifié avec corindon supérieur rose

Numéro d'article 1S092677
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 30
Diamètre de l'alésage 3
Matériau Aluminium oxide
Granulation 90
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 30
Diamètre de l'alésage 3
Matériau Aluminium oxide
Granulation 90
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Marque Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S092677
EAN 9003171690965
UBB 500572075942
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 169096
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.