text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 32X32-6X40


Les pointes en résine PREMIUM pour la meuleuse droite ont un effet de réduction des vibrations grâce à leur composition et ont donc une faible sensibilité aux chocs, ce qui se traduit par un plus grand confort et une plus grande sécurité dans le travail quotidien. Grâce à leur qualité spéciale, ces pointes conviennent parfaitement à l'ébavurage, au biseautage et au cassage d'arêtes sur la fonte et fournissent des résultats de la plus haute qualité.

Numéro d'article 1A590591
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 32
Mandrin (mm) 6
Granulation 46
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 32
Mandrin (mm) 6
Granulation 46
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Autre
Tête de meulage Oui
Marque Tyrolit
Code des marchandises 68042212
Type Resin Mounted Point

La description

Les pointes en résine PREMIUM pour la meuleuse droite ont un effet de réduction des vibrations grâce à leur composition et ont donc une faible sensibilité aux chocs, ce qui se traduit par un plus grand confort et une plus grande sécurité dans le travail quotidien. Grâce à leur qualité spéciale, ces pointes conviennent parfaitement à l'ébavurage, au biseautage et au cassage d'arêtes sur la fonte et fournissent des résultats de la plus haute qualité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A590591
EAN 9003171236446
UBB 500572169596
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 123644
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.