text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 32


Pour les travaux sur la fonte comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes Grosseur de grain 20 - 46 pour rectification d'ébauche Respecter les différents degrés de dureté selon les spécifications : •P : pour une forte agressivité •Q : utilisation universelle •S : pour une longue durée de vie Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s De par leur composition, les tiges en résine synthétique amortissent les vibrations et présentent donc une faible sensibilité aux chocs Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès Rentabilité élevée

Numéro d'article 1K266823
Forme de la tête Cylindre
Diamètre de l'alésage 32
Granulation 20
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Autre
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Diamètre de l'alésage 32
Granulation 20
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Autre
Tête de meulage Oui
Marque Tyrolit
Type Resin Mounted Point

La description

Pour les travaux sur la fonte comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes Grosseur de grain 20 - 46 pour rectification d'ébauche Respecter les différents degrés de dureté selon les spécifications : •P : pour une forte agressivité •Q : utilisation universelle •S : pour une longue durée de vie Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s De par leur composition, les tiges en résine synthétique amortissent les vibrations et présentent donc une faible sensibilité aux chocs Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès Rentabilité élevée

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K266823
EAN 9003170212328
UBB 500512872200
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 21232
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.