text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Meule sur tige 25X40-6X40


Le disque à lamelles PREMIUM OVERLAP est votre partenaire fiable pour la finition précise d'une soudure d'angle, d'une rainure ou d'une cannelure. Afin d'atteindre et donc d'usiner parfaitement ces éléments, cet outil est équipé de lamelles qui dépassent d'environ 10 mm le bord du tube. En outre, le disque à lamelles OVERLAP séduit par son taux d'enlève

Numéro d'article 3T218858
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 25
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 25
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 36
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Corundum
Tête de meulage Oui
Marque Tyrolit

La description

Le disque à lamelles PREMIUM OVERLAP est votre partenaire fiable pour la finition précise d'une soudure d'angle, d'une rainure ou d'une cannelure. Afin d'atteindre et donc d'usiner parfaitement ces éléments, cet outil est équipé de lamelles qui dépassent d'environ 10 mm le bord du tube. En outre, le disque à lamelles OVERLAP séduit par son taux d'enlèvement de matière et sa durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3T218858
EAN 9003175481699
UBB 500572071073
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 548169
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.