text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 25X16-6X40


Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes Grosseur de grain 24 – 46 pour rectification d'ébauche Grosseur de grain 60 – 90 pour rectification fine Respecter les différents degrés de dureté selon les spécifications : •O : pour une forte agressivité •P : utilisation universelle Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s Offrent un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et résultats en surface à obtenir Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès Idéales pour les aciers non alliés grâce au liant vitrifié avec corindon supérieur rose

Numéro d'article 5O390956
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 25
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 25
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Corundum
Tête de meulage Oui
Marque Tyrolit
Type Mandrel

La description

Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes Grosseur de grain 24 – 46 pour rectification d'ébauche Grosseur de grain 60 – 90 pour rectification fine Respecter les différents degrés de dureté selon les spécifications : •O : pour une forte agressivité •P : utilisation universelle Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s Offrent un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et résultats en surface à obtenir Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès Idéales pour les aciers non alliés grâce au liant vitrifié avec corindon supérieur rose

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O390956
EAN 9003170001311
UBB 500572170313
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 131
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.