text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 20X32-6X40, R=3


Les pointes PREMIUM en céramique sont souvent le seul moyen d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès. Les pointes garantissent une durée de vie maximale pour les travaux d'ébavurage, de biseautage et de cassage d'arêtes. Grâce à la coordination optimale entre la performance des copeaux et le résultat de su

Numéro d'article 9V546568
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Vitesse de rotation max. (1/min) 3
Diamètre de l'alésage 20
Matériau Aluminium oxide
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Vitesse de rotation max. (1/min) 3
Diamètre de l'alésage 20
Matériau Aluminium oxide
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Marque Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

La description

Les pointes PREMIUM en céramique sont souvent le seul moyen d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès. Les pointes garantissent une durée de vie maximale pour les travaux d'ébavurage, de biseautage et de cassage d'arêtes. Grâce à la coordination optimale entre la performance des copeaux et le résultat de surface à obtenir, les meilleurs résultats peuvent être obtenus sur une large gamme de qualités d'acier.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9V546568
EAN 9003173307724
UBB 500572032620
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 330772
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.