text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 20X25-6X40

Numéro d'article 9K600836
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 20
Mandrin (mm) 6
Granulation 60

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 20
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Tête de meulage Oui

La description

Selon leur usage prévu, les aciers à outils présentent une dureté et une résistance très élevées. Les meules sur tige PREMIUM*** pour acier rapide offrent pour cela les meilleures conditions pour pouvoir usiner des pièces jusqu'aux plus petites plages de tolérance.Ces outils offrent en outre un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et qualité d'état de surface à obtenir. Vitesse de travail maximale : 35 m/s.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9K600836
EAN 9003171213850
UBB 500572073475
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 121385
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.