text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 18X32-6X40


Les meules céramiques PREMIUM sont souvent le seul moyen d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès. Les pointes garantissent une durée de vie maximale pour les travaux d'ébavurage, de biseautage et de cassage d'arêtes. Grâce à la coordination optimale entre la performance du copeau et le résultat de surface

Numéro d'article 3L693837
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 18
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 18
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Corundum
Tête de meulage Oui

La description

Les meules céramiques PREMIUM sont souvent le seul moyen d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès. Les pointes garantissent une durée de vie maximale pour les travaux d'ébavurage, de biseautage et de cassage d'arêtes. Grâce à la coordination optimale entre la performance du copeau et le résultat de surface à obtenir, les meilleurs résultats peuvent être obtenus sur une large gamme de qualités d'acier.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3L693837
EAN 9003170001212
UBB 500572168689
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 121
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.