text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 13X25-6X40


Les pointes en résine PREMIUM pour la meuleuse droite ont un effet de réduction des vibrations grâce à leur composition et ont donc une faible sensibilité aux chocs, ce qui se traduit par plus de confort et de sécurité dans le travail quotidien. Grâce à leur qualité spéciale, ces pointes conviennent parfaitement à l'ébavurage, au biseautage et à la cass

Numéro d'article 4H429861
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 13
Mandrin (mm) 6
Granulation 36
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 13
Mandrin (mm) 6
Granulation 36
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Autre
Tête de meulage Oui
Marque Tyrolit
Type Resin Mounted Point

La description

Les pointes en résine PREMIUM pour la meuleuse droite ont un effet de réduction des vibrations grâce à leur composition et ont donc une faible sensibilité aux chocs, ce qui se traduit par plus de confort et de sécurité dans le travail quotidien. Grâce à leur qualité spéciale, ces pointes conviennent parfaitement à l'ébavurage, au biseautage et à la casse d'arêtes sur la fonte et fournissent des résultats de la plus haute qualité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H429861
EAN 9003170021111
UBB 500572166600
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2111
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.