text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 12836 20X40 S6X40 36 P5


Les meules sur tige PREMIUM en céramique sont souvent le seul moyen d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès. Les pointes garantissent une durée de vie maximale pour les travaux d'ébavurage, de biseautage et de cassage d'arêtes. Grâce à la coordination optimale de la performance des copeaux et du résultat

Numéro d'article T6370.240.036
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 20
Matériau Aluminium oxide
Granulation 36
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 20
Matériau Aluminium oxide
Granulation 36
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui

La description

Les meules sur tige PREMIUM en céramique sont souvent le seul moyen d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès. Les pointes garantissent une durée de vie maximale pour les travaux d'ébavurage, de biseautage et de cassage d'arêtes. Grâce à la coordination optimale de la performance des copeaux et du résultat de surface à obtenir, les meilleurs résultats peuvent être obtenus sur une large gamme de qualités d'acier.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6370.240.036
EAN 9003170128360
UBB 500503096454
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 12836
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.