text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 122868 25X10 S6X40 60 P5


Les pointes PREMIUM en céramique sont souvent le seul moyen d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès. Les pointes garantissent la plus longue durée de vie possible pour les travaux d'ébavurage, de biseautage et de cassage des arêtes. Grâce à la coordination optimale de la performance des copeaux et du résu

Numéro d'article T6370.260.060
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 60
Diamètre de l'alésage 25
Matériau Aluminium oxide
Granulation 60
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 60
Diamètre de l'alésage 25
Matériau Aluminium oxide
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 35
Type Ceramic Mounted Point

La description

Les pointes PREMIUM en céramique sont souvent le seul moyen d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès. Les pointes garantissent la plus longue durée de vie possible pour les travaux d'ébavurage, de biseautage et de cassage des arêtes. Grâce à la coordination optimale de la performance des copeaux et du résultat de surface à obtenir, les meilleurs résultats peuvent être obtenus sur une large gamme de qualités d'acier.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6370.260.060
EAN 9003171228687
UBB 500503096520
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 122868
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.