text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 10X20-6X40


Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes Grosseur de grain 24 – 46 pour rectification d'ébauche Grosseur de grain 60 – 90 pour rectification fine Respecter les différents degrés de dureté selon les spécifications : •O : pour une forte agressivité •P : utilisation universelle Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s Offrent un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et résultats en surface à obtenir Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès Idéales pour les aciers non alliés grâce au liant vitrifié avec corindon supérieur rose

Numéro d'article 0M556681
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 10
Matériau Aluminium oxide
Granulation 60
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 10
Matériau Aluminium oxide
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Marque Tyrolit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M556681
EAN 9003170020817
UBB 500572072634
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2081
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.