text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 31694 200X25X32 K46N5


Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour un large éventail d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ce

Numéro d'article T6300.000.305
Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 46
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 46
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 1515
Type Bench Grinding Wheel

La description

Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour un large éventail d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ces meules sont livrées dans un emballage adapté aux détaillants, de sorte qu'elles occupent un minimum d'espace lors du stockage. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6300.000.305
EAN 9003170316941
UBB 500503088865
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 31694
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.