text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 300X50X127


Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et HSS. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d'obtenir des ta

Numéro d'article 1R031849
Diamètre de l'alésage 300
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 300
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 46
Marque Tyrolit
Type Surface Grinding Wheel

La description

Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et HSS. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d'obtenir des taux d'enlèvement de matière maximaux. La gamme de qualité supérieure suivante est la meule CBN VIB STAR à liant résine de Tyrolit.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R031849
EAN 9003176646424
UBB 500683164593
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 664642
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.