text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 300X40X40


Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour un large éventail d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ce

Numéro d'article 1S627802
Hauteur 40
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 40
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 40
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour un large éventail d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ces meules sont livrées dans un emballage adapté aux détaillants, de sorte qu'elles occupent un minimum d'espace lors du stockage. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S627802
EAN 9003170045940
UBB 500683226970
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34046785
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.