text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 300X30X76,2


Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d

Numéro d'article 3F494237
Largeur 30
Diamètre de trou (mm) 76.2
Diamètre de l'alésage 300
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 30
Diamètre de trou (mm) 76.2
Diamètre de l'alésage 300
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 80
Marque Tyrolit
Type Grinding Disc

La description

Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d'obtenir des taux d'enlèvement de matière maximaux. La gamme de qualité supérieure suivante est la meule VIB STAR CBN à liant résine de Tyrolit.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F494237
EAN 9003176644109
UBB 500683153372
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 664410
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.