text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 27E A30P-BFP 125X7X22,23 A30P


Les systèmes de serrage traditionnels sont sujets à des problèmes tels que l'usure des flasques de la meule qui, dans le pire des cas, peuvent se bloquer et entraîner des blessures graves. C'est pourquoi Tyrolit est l'un des premiers fabricants d'abrasifs à intégrer le nouveau système de serrage de Bosch - X-LOCK - pour une large gamme de meules à tronç

Numéro d'article 2Z046695
Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model X-LOCK
Type Rough Grinding Wheel

La description

Les systèmes de serrage traditionnels sont sujets à des problèmes tels que l'usure des flasques de la meule qui, dans le pire des cas, peuvent se bloquer et entraîner des blessures graves. C'est pourquoi Tyrolit est l'un des premiers fabricants d'abrasifs à intégrer le nouveau système de serrage de Bosch - X-LOCK - pour une large gamme de meules à tronçonner, de meules à ébarber et de disques à lamelles. Les changements de meules rapides comme l'éclair et le montage sûr deviennent ainsi la norme pour les tâches de meulage quotidiennes. La meule X-LOCK de Tyrolit vous offre les avantages bien connus du système de serrage innovant de Bosch en combinaison avec une agressivité maximale, une durée de vie et une technologie Comfort-Start agréable.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Z046695
EAN 9003173017654
UBB 500700031783
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34428041
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.