text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 250X25X76,2


Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et HSS. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d'obtenir des ta

Numéro d'article 6V378155
Diamètre de l'alésage 250
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 250
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60

La description

Cette meule alternative peut être utilisée de manière universelle sur tous les aciers fortement alliés et HSS. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxydes d'aluminium spéciaux et de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A permettent d'obtenir des taux d'enlèvement de matière maximaux. La gamme de qualité supérieure suivante est la meule VIB STAR CBN à liant résine de Tyrolit.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V378155
EAN 9003176643898
UBB 500683150550
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 664389
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.