text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 250X13X32


Tyrolit vend un large assortiment d'outils adaptés à différentes machines de meulage et à différents pas de dents. Ils conviennent à l'affûtage à sec et sous arrosage pour les scies HSS, chrome vanadium et stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils d'arête : forme 1, 1F, 1C, dans des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Numéro d'article 1U800150
Hauteur 13
Diamètre de disque (mm) 250
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 13
Diamètre de disque (mm) 250
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 1 F
Type Grinding Wheel

La description

Tyrolit vend un large assortiment d'outils adaptés à différentes machines de meulage et à différents pas de dents. Ils conviennent à l'affûtage à sec et sous arrosage pour les scies HSS, chrome vanadium et stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils d'arête : forme 1, 1F, 1C, dans des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U800150
EAN 9003178050151
UBB 500683207905
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 805015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.