text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 250X12X51


Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage en toute sécurité de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés.

Numéro d'article 9W203938
Application Meulage
Épaisseur (mm) 12
Diamètre de disque (mm) 250
Granulation 80
Diamètre de l'alésage 51
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 12
Diamètre de disque (mm) 250
Granulation 80
Diamètre de l'alésage 51
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Type Brake Dressing Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage en toute sécurité de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce produit garantit une durée de vie maximale et une facilité de coupe unique, notamment grâce à notre procédé spécial de pressage Tyrolit et aux surfaces latérales rugueuses de la meule de tronçonnage. Le frottement latéral est ainsi réduit et le ternissement de la pièce appartient au passé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W203938
EAN 9003176197018
UBB 500683139777
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 619701
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.