text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 225X5X60

Sur commande

Pour le meulage de profil de l'acier rapide, vous pouvez utiliser des meules en oxyde d'aluminium ou en CBN. Le carbure de tungstène ne doit cependant être meulé qu'avec des meules diamantées. Pour le prépolissage, nous recommandons d'utiliser la taille de grain 54 en mélange d'oxyde d'aluminium et d'oxyde d'aluminium fritté. La taille de grain 100 doit

Numéro d'article 8Z559650
Hauteur 5
Diamètre de disque (mm) 225
Granulation 100
Diamètre de l'alésage 60
Type de particule Corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 5
Diamètre de disque (mm) 225
Granulation 100
Diamètre de l'alésage 60
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque Tyrolit

La description

Pour le meulage de profil de l'acier rapide, vous pouvez utiliser des meules en oxyde d'aluminium ou en CBN. Le carbure de tungstène ne doit cependant être meulé qu'avec des meules diamantées. Pour le prépolissage, nous recommandons d'utiliser la taille de grain 54 en mélange d'oxyde d'aluminium et d'oxyde d'aluminium fritté. La taille de grain 100 doit être utilisée pour le meulage de finition et les profils fins, ou alternativement B151 en CBN. Des grains plus fins sont généralement utilisés pour le carbure de tungstène.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z559650
EAN 9003171028041
UBB 500683064199
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 102804
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.