text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 200X32X51


La meule PREMIUM Silentio pose de nouveaux jalons en termes de bruit. Avec une réduction du bruit de 10 décibels, votre perception du bruit est minimisée de 50 % et la charge sur votre ouïe pendant le travail est considérablement réduite. Le confort de l'opérateur s'en trouve multiplié et des dommages physiques permanents peuvent être évités. En outre,

Numéro d'article 1X990879
Hauteur 32
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 51
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 32
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 51
Type de particule Corundum
Marque TYROLIT

La description

La meule PREMIUM Silentio pose de nouveaux jalons en termes de bruit. Avec une réduction du bruit de 10 décibels, votre perception du bruit est minimisée de 50 % et la charge sur votre ouïe pendant le travail est considérablement réduite. Le confort de l'opérateur s'en trouve multiplié et des dommages physiques permanents peuvent être évités. En outre, cet outil innovant convainc par la forme spéciale de sa meule pour l'application sur l'acier inoxydable.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X990879
EAN 9003175165940
UBB 500683131345
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 516594
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.