text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Meule plate 200X3,5X32


Tyrolit vend un large assortiment d'outils adaptés à différentes machines de meulage et à différents pas de dents. Ils conviennent à l'affûtage à sec et sous arrosage pour les scies HSS, chrome vanadium et stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils d'arête : forme 1, 1F, 1C, dans des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Numéro d'article 6G785077
Hauteur 3.5
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 80
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 3.5
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 80
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 1

La description

Tyrolit vend un large assortiment d'outils adaptés à différentes machines de meulage et à différents pas de dents. Ils conviennent à l'affûtage à sec et sous arrosage pour les scies HSS, chrome vanadium et stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils d'arête : forme 1, 1F, 1C, dans des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6G785077
EAN 9003178049575
UBB 500683205768
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 804957
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.