text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 200X25X51


Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils HSS. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus

Numéro d'article 2S988587
Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 80
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 80
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 51
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils HSS. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S988587
EAN 9003170334358
UBB 500683045545
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 33435
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.