text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 200X25X51


Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour un large éventail d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ce

Numéro d'article 0U971267
Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 36
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 51
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 36
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 51
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour un large éventail d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ces meules sont livrées dans un emballage adapté aux détaillants, de sorte qu'elles occupent un minimum d'espace lors du stockage. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U971267
EAN 9003171476521
UBB 500683074172
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 147652
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.