text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 200X25X32


Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils HSS. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus

Numéro d'article 3O863824
Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 80
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 80
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum

La description

Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils HSS. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3O863824
EAN 9003171295504
UBB 500683071368
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 129550
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.