text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Meule plate 200X25X20


Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils en acier rapide. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applicatio

Numéro d'article 7T749687
Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 20
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit

La description

Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils en acier rapide. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7T749687
EAN 9003170683401
UBB 500683055510
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 68340
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.