text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Tyrolit Meule pour touret 200x20x51 mm 89A60M5AV217 acier/acier rapide


Ce type de meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils HSS. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéro d'article 1Z780495
Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 51
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 51
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Code Douanier
Type Bench Grinding Wheel

La description

Ce type de meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils HSS. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z780495
EAN 9003178410863
UBB 500683211527
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 841086
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.