text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 200X20X32


Cette meule est idéale pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils en acier rapide. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications l

Numéro d'article 4F072992
Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 80
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 80
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Cette meule est idéale pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils en acier rapide. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F072992
EAN 9003178209580
UBB 500683209562
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 820958
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.