text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 200X20X20


Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils HSS. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus

Numéro d'article 1H295925
Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils HSS. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H295925
EAN 9003171842470
UBB 500683078132
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 184247
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.