text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 200X2,5X32


Tyrolit vend un large assortiment d'outils adaptés aux différentes machines de meulage et aux différents pas de dents. Ils conviennent à l'affûtage à sec et sous arrosage pour les scies HSS, chrome vanadium et stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils d'arête : forme 1, 1F, 1C, dans des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Numéro d'article 9T283059
Hauteur 2.5
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 80
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 2.5
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 80
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 1

La description

Tyrolit vend un large assortiment d'outils adaptés aux différentes machines de meulage et aux différents pas de dents. Ils conviennent à l'affûtage à sec et sous arrosage pour les scies HSS, chrome vanadium et stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils d'arête : forme 1, 1F, 1C, dans des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T283059
EAN 9003178676030
UBB 500683214596
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 867603
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.